Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6544 4121 Seegerringtang

  • ERIKS:14809999
  • Fabrikant:4018754333646
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,64/ stukexcl. btw

€ 31,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6544
Type
Internal Circlip Plier
Serie
6544
Type
Borgringtang voor binnenringen
Lengte
170 mm
Spanbereik
van 19 tot 60 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Nee
Gewicht
135 g
Geïsoleerd
Nee
Uitvoering
J21