Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6544 4101 Seegerringtang

  • ERIKS:14809948
  • Fabrikant:4018754333622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,64/ stukexcl. btw

€ 27,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6544
Type
Internal Circlip Plier
Serie
6544
Type
Borgringtang voor binnenringen
Lengte
130 mm
Spanbereik
van 8 tot 13 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Nee
Gewicht
90 g
Geïsoleerd
Nee
Uitvoering
J01