Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6543 6104 Seegerringtang

  • ERIKS:14810144
  • Fabrikant:4018754333813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,44/ stukexcl. btw

€ 61,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6543
Type
Internal Circlip Plier
Serie
6543
Type
Borgringtang voor binnenringen
Lengte
304 mm
Spanbereik
van 85 tot 140 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Verwisselbare punten
Nee
Met veer
Nee
Gewicht
462 g
Uitvoering
J4