Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6515 6125 Waterpomptang

  • ERIKS:14810037
  • Fabrikant:4018754281251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,64/ stukexcl. btw

€ 34,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6515
Type
Mini Water Pump Plier
Lengte
125 mm
Max. bekopening
25 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Capaciteit
25 mm
Lengte bek
25 mm
Aantal standen
4
Scharnier
Schuifscharnier
Oppervlaktebehandeling
In olie gehard
Oppervlaktebescherming
Zwart gelakt, gepolijst
Handvat
Kunststof
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Gewicht
118 g