Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 60Imp-75 Impact Dop

  • ERIKS:14810254
  • Fabrikant:4018754234011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,41/ stukexcl. btw

€ 217,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
60IMP
Type
IMPACT socket
Aansluitmaat
1
Sleutelwijdte
75 mm
Lengte
95 mm
Buitendiameter
104 mm
Gewicht
2674 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
ISO-norm
ISO 1711-2