Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 60Imp-65 Impact Dop

  • ERIKS:14810241
  • Fabrikant:4018754233991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,93/ stukexcl. btw

€ 188,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
60IMP
Type
IMPACT socket
Aansluitmaat
1
Sleutelwijdte
65 mm
Lengte
80 mm
Buitendiameter
93 mm
Gewicht
1678 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
ISO-norm
ISO 1711-2