Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 56Imp-19 Impact Lange Dop

  • ERIKS:14810140
  • Fabrikant:4018754233915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,28/ stukexcl. btw

€ 59,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
56IMP
Type
Impact Socket
Aansluitmaat
3/4
Sleutelwijdte
19 mm
Lengte
90 mm
Buitendiameter
30 mm
Gewicht
780 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
ISO-norm
ISO 1711-2