€ 49,28/ stukexcl. btw
€ 59,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 56IMP |
Type | Impact Socket |
Aansluitmaat | 3/4 |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Lengte | 90 mm |
Buitendiameter | 28.2 mm |
Gewicht | 783 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
ISO-norm | ISO 1711-2 |