Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 54Imp-6 Impact Inbusdop

  • ERIKS:14809874
  • Fabrikant:4018754233809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
54IMP
Type
IMPACT INHEX screwdriver socket
Aansluitmaat
1/2
Sleutelwijdte
6 mm
Lengte
38 mm
Buitendiameter
25 mm
Gewicht
59 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal