€ 29,80/ stukexcl. btw
€ 36,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 54IMP |
Type | IMPACT INHEX screwdriver socket |
Aansluitmaat | 1/2 |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Lengte | 50 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Gewicht | 164 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
ISO-norm | ISO 1711-2 |