Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 54Imp-14 Impact Inbusdop

  • ERIKS:14809909
  • Fabrikant:4018754233854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,10/ stukexcl. btw

€ 21,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
54IMP
Type
IMPACT INHEX screwdriver socket
Aansluitmaat
1/2
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
43 mm
Buitendiameter
30 mm
Gewicht
118 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal