Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 532/2 Lange Ratel Xxl

  • ERIKS:14810233
  • Fabrikant:4018754337545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,14/ stukexcl. btw

€ 169,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
532-2K
Type
Ratchet
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
612 mm
Gewicht
1140 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.5 in
Geschikt voor doppen
Ja
Omkeerbaar
Ja
Met greep
Ja
Terugzwenkhoek
10 °
Gewicht
1140