Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 532/1 Lange Ratel Xl

  • ERIKS:14810223
  • Fabrikant:4018754337538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,98/ stukexcl. btw

€ 156,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
532-2K
Type
Ratchet
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
497 mm
Gewicht
980 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.5 in
Geschikt voor doppen
Ja
Omkeerbaar
Ja
Met greep
Ja
Terugzwenkhoek
10 °
Gewicht
980