Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 512Sgqrn Fijntandratel

  • ERIKS:14810208
  • Fabrikant:4018754284320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,18/ stukexcl. btw

€ 124,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
512SG
Type
Ratchet
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
265.5 mm
Gewicht
654 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.5 in
Geschikt voor doppen
Ja
Omkeerbaar
Ja
Met greep
Ja
Terugzwenkhoek
4.5 °
Gewicht
654