Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 50Imp-32 Impact Dop

  • ERIKS:14809937
  • Fabrikant:4018754233786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,64/ stukexcl. btw

€ 24,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
50IMP
Type
Impact Socket
Aansluitmaat
1/2
Sleutelwijdte
32 mm
Lengte
50 mm
Buitendiameter
44 mm
Gewicht
210 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
ISO-norm
ISO 1711-2