€ 17,25/ stukexcl. btw
€ 20,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 50IMP |
Type | Impact Socket |
Aansluitmaat | 1/2 |
Sleutelwijdte | 25 mm |
Lengte | 44 mm |
Buitendiameter | 36.3 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 167 g |
ISO-norm | ISO 1711-2 |