€ 16,32/ stukexcl. btw
€ 19,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 50IMP |
Type | Impact Socket |
Aansluitmaat | 1/2 |
Sleutelwijdte | 23 mm |
Lengte | 40 mm |
Buitendiameter | 33.8 mm |
Gewicht | 144 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
ISO-norm | ISO 1711-2 |