Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 50Dimp-32 Impact Dop

  • ERIKS:14809973
  • Fabrikant:4018754251551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,95/ stukexcl. btw

€ 28,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
50D IMP
Type
Impact Socket
Aansluitmaat
1/2
Sleutelwijdte
32 mm
Lengte
43 mm
Buitendiameter
50 mm
Gewicht
251 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal