Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 503Qr/3 Verlengstuk 3''

  • ERIKS:14809979
  • Fabrikant:4018754324644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,49/ stukexcl. btw

€ 29,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
503QR
Type
Quick Release Extension
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met ratelsleutel
Nee
Lengte
76 mm
Breedte
23 mm
Gewicht
123 g