Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 503Qr/2 Verlengstuk 2''

  • ERIKS:14809967
  • Fabrikant:4018754324637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,72/ stukexcl. btw

€ 28,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
509/1QR
Type
QuickRelease Extension
Aansluitmaat
1/2
Lengte
51 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
90 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.5 in
Getest volgens ISO 3316
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee