€ 54,29/ stukexcl. btw
€ 65,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | KASTEN |
Type | Tool Case |
Serie | KASTEN |
Type | Gereedschapsetui |
Materiaal | ABS |
Lengte | 481 mm |
Breedte | 287 mm |
Hoogte | 82 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 1.124 kg |
Uitvoering | KASTEN 50/6 KN |
Overige aanduidingen | Robuust ABS-kunststof |