Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 50/4Kn Lege Doos

  • ERIKS:14810111
  • Fabrikant:4018754258215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,35/ stukexcl. btw

€ 51,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
KASTEN
Type
Tool Case
Serie
KASTEN
Type
Gereedschapsetui
Materiaal
ABS
Lengte
454 mm
Breedte
253 mm
Hoogte
64 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.93 kg
Uitvoering
KASTEN 50/4 KN
Overige aanduidingen
Robuust ABS-kunststof