€ 418,88/ stukexcl. btw
€ 506,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 50/16/6QR |
Type | Socket Set |
Materiaal | ABS |
Totaal aantal gereedschappen | 22 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal zeskant doppen | 16 |
Lengte | 458 mm |
Breedte | 254 mm |
Hoogte | 65 mm |
Verpakking | ABS-kunststof koffer |
Gewicht | 4502 g |