Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 50/12/3K Doppenset

  • ERIKS:14810447
  • Fabrikant:4018754260867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,42/ stukexcl. btw

€ 322,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
50/12/3
Type
Socket Set
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
15
Met ratelsleutel
Ja
Aantal zeskant doppen
12
Lengte
415 mm
Breedte
227 mm
Hoogte
67 mm
Verpakking
ABS-kunststof koffer
Gewicht
3300 g