Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4753-0,9 Elektronica Schroevendr Inbus

  • ERIKS:14809806
  • Fabrikant:4018754283132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,55/ stukexcl. btw

€ 10,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4753
Type
Electronic Hexagonal Screwdriver
Maat
140 mm
Klinglengte
40 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Sleutelwijdte
0.9 mm
Klingdiameter
0.9 mm
Totale lengte
140 mm
Kap draaibaar
Ja
Materiaal greep
Meercomponenten