€ 8,93/ stukexcl. btw
€ 10,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4753 |
Type | Electronic Hexagonal Screwdriver |
Maat | 140 mm |
Klinglengte | 40 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Sleutelwijdte | 0.7 mm |
Klingdiameter | 0.7 mm |
Totale lengte | 140 mm |
Kap draaibaar | Ja |
Materiaal greep | Meercomponenten |