€ 7,58/ stukexcl. btw
€ 9,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4752 |
Type | Electronic PH Cross-Head Screwdriver |
Serie | 4752 |
Type | Elektronische PH-kruiskopschroevendraaier |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Uitvoering | 4752 |
Grootte | 1 |
Klinglengte | 80 mm |
Totale lengte | 180 mm |
Greepuitvoering | Antislip meercomponenten |
Gewicht | 24 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Klingdiameter | 4.5 mm |
Kap draaibaar | Ja |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Verchroomd |
Oppervlaktebehandeling kling | Verchroomd |
Gewicht | 24 |