Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4752-0 Elektronica Schroevendraaier Ph

  • ERIKS:14809798
  • Fabrikant:4018754283118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4752
Type
Electronic PH Cross-Head Screwdriver
Serie
4752
Type
Elektronische PH-kruiskopschroevendraaier
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
4752
Grootte
0
Klinglengte
60 mm
Totale lengte
160 mm
Greepuitvoering
Antislip meercomponenten
Gewicht
14 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Klingdiameter
3 mm
Kap draaibaar
Ja
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Oppervlaktebehandeling kling
Verchroomd
Gewicht
14