Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4751-8 Elektronica Sleufschroevendraaier

  • ERIKS:14809778
  • Fabrikant:4018754283088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4751
Type
Slotted Screwdriver
Bledbreedte
3 mm
Bleddikte
0.5 mm
Klinglengte
75 mm
Greepuitvoering
Meercomponenten ergonomisch
Precisie-uitvoering
Ja
Totale lengte
175 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
14 g
Kap draaibaar
Ja
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebehandeling kling
Speciaal geharde zwarte punt
Gewicht
14
Grootte
3
Uitvoering
4751