Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4751-7 Elektronica Sleufschroevendraaier

  • ERIKS:14809777
  • Fabrikant:4018754283071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4751
Type
Slotted Screwdriver
Bledbreedte
0.4 mm
Bleddikte
0.4 mm
Klinglengte
75 mm
Greepuitvoering
Meercomponenten ergonomisch
Precisie-uitvoering
Ja
Totale lengte
175 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
12 g
Kap draaibaar
Ja
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebehandeling kling
Speciaal geharde zwarte punt
Gewicht
12
Uitvoering
4751
Grootte
2.5