Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4751-3 Elektronica Sleufschroevendraaier

  • ERIKS:14809799
  • Fabrikant:4018754283033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4751
Type
Slotted Screwdriver
Bledbreedte
1.2 mm
Bleddikte
0.25 mm
Klinglengte
40 mm
Greepuitvoering
Meercomponenten ergonomisch
Precisie-uitvoering
Ja
Totale lengte
140 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
12 g
Materiaal greep
Meercomponenten
Kap draaibaar
Ja
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
12
Uitvoering
4751
Grootte
3