€ 9,24/ stukexcl. btw
€ 11,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4751 |
Type | Slotted Screwdriver |
Bledbreedte | 1 mm |
Bleddikte | 0.18 mm |
Klinglengte | 40 mm |
Greepuitvoering | Meercomponenten ergonomisch |
Precisie-uitvoering | Ja |
Totale lengte | 140 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 12 g |
Materiaal greep | Meercomponenten |
Kap draaibaar | Ja |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebehandeling kling | Speciaal geharde zwarte punt |
Gewicht | 12 |
Uitvoering | 4751 |
Grootte | 2 |