Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4751-1 Elektronica Sleufschroevendraaier

  • ERIKS:14809815
  • Fabrikant:4018754283019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,24/ stukexcl. btw

€ 11,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4751
Type
Slotted Screwdriver
Bledbreedte
0.8 mm
Bleddikte
0.16 mm
Klinglengte
40 mm
Greepuitvoering
Meercomponenten ergonomisch
Precisie-uitvoering
Ja
Totale lengte
140 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
12 g
Materiaal greep
Meercomponenten
Kap draaibaar
Ja
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebehandeling kling
Speciaal geharde zwarte punt
Gewicht
12
Grootte
1
Uitvoering
4751