Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4676Vde-T30 Torx Schroevendraaier Sl

  • ERIKS:14809892
  • Fabrikant:4018754338214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,71/ stukexcl. btw

€ 19,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4676
Type
VDE TORX screwdriver DRALL
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte
150 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
VDE getest
Ja
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
265 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd
Gewicht
106
Gewicht
106 g
VDE getest
Ja