€ 15,71/ stukexcl. btw
€ 19,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4676 |
Type | VDE TORX screwdriver DRALL |
Grootte (TX) | 25 |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Geïsoleerd | Ja |
Klinglengte | 125 mm |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
VDE getest | Ja |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totale lengte | 240 mm |
Materiaal greep | 3-Componenten |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Ja |
Oppervlaktebehandeling kling | Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd |
Gewicht | 58 |
Gewicht | 58 g |
VDE getest | Ja |