€ 11,63/ stukexcl. btw
€ 14,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4675 |
Type | VDE TORX screwdriver DRALL |
Grootte (TX) | 8 |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Geïsoleerd | Ja |
Klinglengte | 60 mm |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
VDE getest | Ja |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totale lengte | 145 mm |
Materiaal greep | 3-Componenten |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Ja |
Oppervlaktebehandeling kling | Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd |
Gewicht | 22 |
Gewicht | 22 g |
VDE getest | Ja |