Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4675Vde-T25 Torx Schroevendraaier

  • ERIKS:14809861
  • Fabrikant:4018754279173
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 13,17/ stukexcl. btw

€ 15,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4675
Type
VDE TORX screwdriver DRALL
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte
100 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
VDE getest
Ja
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
205 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd
Gewicht
51
Gewicht
51 g
VDE getest
Ja