Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4675Vde-T15 Torx Schroevendraaier

  • ERIKS:14809846
  • Fabrikant:4018754279159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,01/ stukexcl. btw

€ 14,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4675
Type
VDE TORX screwdriver DRALL
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte
75 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
VDE getest
Ja
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
180 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd
Gewicht
40
Gewicht
40 g
VDE getest
Ja