€ 15,79/ stukexcl. btw
€ 19,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Type | VDE PZ Cross-Head Screwdriver |
Serie | DRALL+ |
Type | VDE PZ-kruiskopschroevendraaier |
Aandraaivoorziening | Pozidriv |
Uitvoering | 4671 VDE |
Grootte | 2 |
Klinglengte | 100 mm |
Totale lengte | 215 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Gewicht | 55 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd |
Oppervlaktebehandeling kling | Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd |
Gewicht | 55 |
VDE getest | Ja |