Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4666Vde-1 Kruiskopschroevendraaier Sl

  • ERIKS:14809824
  • Fabrikant:4018754338139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Type
VDE PH Cross-Head Screwdriver
Serie
DRALL+
Type
VDE PH-kruiskopschroevendraaier
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
4666 VDE
Grootte
1
Klinglengte
80 mm
Totale lengte
185 mm
Geïsoleerd
Ja
Greepuitvoering
3-Componenten
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gewicht
55 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd
Oppervlaktebehandeling kling
Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd
Gewicht
55
VDE getest
Ja