Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4661Vde-6 Sleufschroevendraaier Sl

  • ERIKS:14809886
  • Fabrikant:4018754338122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,25/ stukexcl. btw

€ 18,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Type
VDE slotted screwdriver
Bledbreedte
6.5 mm
Bleddikte
1.5 mm
Klinglengte
150 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja
Geïsoleerd
Ja
Greepuitvoering
3-Componenten
Totale lengte
265 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
125 g
Materiaal greep
3-Componentenhandgreep
Kap draaibaar
Nee
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
125
Grootte
6
Uitvoering
4661 VDE