€ 10,47/ stukexcl. btw
€ 12,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Type | Slotted Screwdriver |
Bledbreedte | 4 mm |
Bleddikte | 0.8 mm |
Klinglengte | 100 mm |
Bladdiameter | 4 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd | Ja |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Totale lengte | 205 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 55 g |
Klingdiameter | 4 mm |
Materiaal greep | 3-Componentenhandgreep |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Ja |
Oppervlaktebehandeling kling | Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 55 |
Uitvoering | 4661 VDE |
Grootte | 4 |