Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4661Vde-3 Sleufschroevendraaier Sl

  • ERIKS:14809810
  • Fabrikant:4018754338092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,86/ stukexcl. btw

€ 10,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Type
Slotted Screwdriver
Bledbreedte
3.5 mm
Bleddikte
0.6 mm
Klinglengte
100 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja
Geïsoleerd
Ja
Greepuitvoering
3-Componenten
Totale lengte
205 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
51 g
Kap draaibaar
Nee
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebehandeling kling
Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
51
Uitvoering
4661 VDE
Grootte
3