€ 15,48/ stukexcl. btw
€ 18,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4656 |
Type | TORX Screwdriver |
Grootte (TX) | 27 |
Geïsoleerd | Nee |
Klinglengte | 115 mm |
Met boring | Ja |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
VDE getest | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totale lengte | 230 mm |
Materiaal greep | 3-Componenten |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Ja |
Oppervlaktebehandeling kling | Mat verchroomd |
Gewicht | 90 |
Gewicht | 90 g |
VDE getest | Nee |