Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4656-T10 Torx Schroevendraaier Tr

  • ERIKS:14809853
  • Fabrikant:4018754278398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,24/ stukexcl. btw

€ 14,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4656
Type
TORX Screwdriver
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
80 mm
Met boring
Ja
Greepuitvoering
3-Componenten
VDE getest
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
165 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Gewicht
39
Gewicht
39 g
VDE getest
Nee