Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4650-T8 Torx Schroevendraaier

  • ERIKS:14809828
  • Fabrikant:4018754278022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,55/ stukexcl. btw

€ 12,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4650
Type
TORX Screwdriver
Grootte (TX)
8
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
60 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
VDE getest
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
145 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Gewicht
33
Gewicht
33 g
VDE getest
Nee