Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4650-T45 Torx Schroevendraaier

  • ERIKS:14809919
  • Fabrikant:4018754278329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,10/ stukexcl. btw

€ 23,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4650
Type
TORX Screwdriver
Grootte (TX)
45
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
130 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
VDE getest
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
255 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Gewicht
136
Gewicht
136 g
VDE getest
Nee