Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4650-T40 Torx Schroevendraaier

  • ERIKS:14809887
  • Fabrikant:4018754278312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,48/ stukexcl. btw

€ 18,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4650
Type
TORX Screwdriver
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
115 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
VDE getest
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
240 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Gewicht
131
Gewicht
131 g
VDE getest
Nee