Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4636-8 Schroevendraaier Torq-Set

  • ERIKS:14809965
  • Fabrikant:4018754277902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,64/ stukexcl. btw

€ 28,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4636
Type
TORQ-SET Screwdriver
Grootte (TX)
8
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
100 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
VDE getest
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
215 mm
Materiaal greep
3-Componenten
Uitvoering schacht
Zeskantschacht
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Gewicht
93
Gewicht
93 g
VDE getest
Nee