€ 23,64/ stukexcl. btw
€ 28,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4636 |
Type | TORQ-SET Screwdriver |
Grootte (TX) | 4 |
Geïsoleerd | Nee |
Klinglengte | 100 mm |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
VDE getest | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totale lengte | 215 mm |
Materiaal greep | 3-Componenten |
Uitvoering schacht | Zeskantschacht |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Ja |
Oppervlaktebehandeling kling | Mat verchroomd |
Gewicht | 93 |
Gewicht | 93 g |
VDE getest | Nee |